Méréstechnika a legjobb formában
GARANT Tolómérő - a legapróbb részletekig optimalizált.
Form follows function: új design a magától értetődő és eredményes használat érdekében.
A digitális tolómérők nélkülözhetetlenek a mindennapi gyártás során. Az induktív mérőrendszer ellenáll a mágneses mezőknek és a mérőpálcán vagy mérőérzékelőn esetleg megtalálható folyadékoknak.
A különösen energiahatékony elektronika alkalmazásának köszönhetően a hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorral kombinálva nagyon hosszú használatot tesz lehetővé. A mért értékeket és a nullpontot megőrzi az ismételt bekapcsolás után is.
Minden modell 11,5 mm számméretű kontrasztos LCD kijelzővel és adatkimenettel rendelkezik, amely egyszerűvé és kényelmessé teszi a mért érték leolvasását és feldolgozását.
GARANT Tolómérő
Digitális, precíz és abszolút megbízható: ismerje meg az új GARANT tolómérőt optimalizált tapintással:
- Hosszú élettartamú lítium-ion elem: 12.000 óra üzemidő.
- Adatkimenet
- Finomra leppelt mérőfelületek
- Ergonomikus design: Jó fogású Santoprene® komponensek.
- Optimálisan leolvasható LCD kijelző: Kontrasztos kijelző 11,5 mm méretű számokkal. A mérések átkapcsolhatóak mm / colra.
A teljes GARANT kézi mérőszerszám kínálatunkkal kapcsolatos további információkat elolvashatja a lapozható katalógusunkban.