Biztonságos áru- és szerszámkiadás az egyenkénti kiadásnak köszönhetően

GARANT Tool24 PickOne – az innovatív egyenkénti kiadó rendszer.
Az innovatív GARANT Tool24 PickOne egyenkénti kiadó rendszer biztonságos egyenkénti kivételt tesz lehetővé kiadott és kölcsönzött termékeinél. Külön, vagy más Tool24 rendszerekkel kombinálva optimalizálhatja munkafolyamatait.
A GARANT Tool24 PickOne előnyei
Biztonságos és gyors
Egyedi, dolgozóhoz kapcsolódó árukiadás PIN kóddal / jelszóval, RFID hozzáféréssel vagy ujjlenyomattal. Annak érdekében, hogy a termékhez a lehető leggyorsabban hozzáférjen, a rendszer még a legkedvezőtlenebb helyzetben is 10 másodpercen belül kinyílik.
Stabil
A rendszer kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. A több mint egy tonnás maximális terhelhetőséggel ez a rendszer szinte semmiben nem szab Önnek határt. A kiváló minőségű alkotóelemek beépítése karbantartásmentes működtetést biztosít.
Sokoldalú
A mindkét oldalon megtalálható perforált falak lehetővé teszik egy érintőképernyő rugalmas elhelyezését. Ezen felül a GARANT Easyfix rendszerünk minden akasztója és tartója, ill. a műhelyberendezések kínáltunk perforált falakhoz való minden tartozéka felhasználható.
Intelligens
A kiadó rekeszek mellett található egy LED sor, mely az automatikusan nyíló fedél mellet jelzi a kivevő személy részére, hogy az eszköz hol található. A védőperem megakadályozza a termékek kicsúszását.

Az egyenkénti kiadó dob egyedileg konfigurálható
Több mint egy tonnás teherbírásával a GARANT Tool24 PickOne kifejezetten ipari felhasználáshoz készült. Az innovatív dobrendszer a négy különböző rekeszmérettel egyedülállóan konfigurálható az ügyfél által. Maximum 640 rekesz lehetséges 20 szinten. Minden rekesz egyedileg feltölthető. A kis rekeszek alkalmasak kisméretű termékekhez, mint a váltólapkák, míg a nagyobb rekeszek tökéletesek kesztyűk, védőszemüveg, csiszolótárcsák stb. számára. Minden rekeszhez külön kazetták kaphatóak.
Felhasználási példák

Alumínium polc a perforált falon a kivett árukhoz és rekeszpéldák
További információk GARANT Tool24 PickOne rendszerről:
Opcionálisan kapható tartozékok a még nagyobb rugalmasság érdekében

A 2D vonalkód leolvasó további formátumokat is támogat, mint: adatmátrix, PDF 417, QR-kód, EAn, UCC és sok más.

Az RFID szkennerrel a meglévő rendszereit egyszerűen tovább használhatja, mint például a LEGIC vagy a MIFARE.

Szaktanácsadásra van szüksége?
Tanácsadó hálózatunk több mint 75 eBusiness szakértővel kompetens tanácsadást nyújt és Önnel közösen megtalálják a beszerzéseinek kezeléséhez optimális megoldást. Mi végig támogatást nyújtunk Önnek a tanácsadástól a tervezésen keresztül egészen az üzembe helyezésig és oktatásig. És ha ezután még kérdései lennének, természetesen továbbra is állunk a rendelkezésére.
Több mint 2.800 GARANT Tool24 sikeres telepítése 2014 óta.

A fiókos és függőleges szekrények mellett a GARANT Tool24 egyenkénti kiadó szekrényrendszereket is kínál. Tudjon meg többet általánosan a rendszerről és a különböző szekrény koncepciókról: