MARTOR biztonsági kések - nagyobb biztonsággal történő vágás

Már a mi kínálatunkban is elérhetőek a MARTOR kiváló minőségű biztonsági kései / vágószerszámai.
A MARTOR 40 éve a biztonsági kések vezető gyártója, már 1976-ban piacra lépett az első TÜV szerinti biztonsági késsel.
Teljesen automata penge visszahúzás, rejtett penge vagy biztonságos pengecsere: A GS tanúsítással rendelkező termékeivel a MARTOR olyan mércét jelent, melyek meghatározóak a munkavédelmi standardoknál.
A MARTOR számára a "felhasználóbarát kialakítás", a modern design és leginkább az ergonómia játszik fontos szerepet.
A MARTOR biztonsági kések az aktív balesetmegelőzést képviselik: Óvja a munkatársait és a kiadásait. Minden elkerült betegszabadság után akár napi 500,- eurót is megspórolhat.

A biztonsági kések áttekintése
MARTOR SECUMAX: Maximális biztonság a rejtett pengének köszönhetően (VLK)
A penge nem szabadon helyezkedik el, hanem az embertől és az árutól elzártan. Ez maximális biztonságot garantál Önnek a vágási sérülésekkel és az áru sérüléseivel szemben.
MARTOR SECUPRO: Teljesen automata penge visszahúzás (VK)
Az intelligens vágószerszám Amint a penge elhagyja a vágott anyagot, az magától visszahúzódik a markolatba – anélkül, hogy bármit tennie kéne. Ezt nevezzük „nagyon nagy biztonságnak“.
MARTOR SECUNORM: Automatikus penge visszahúzás (AK)
Amint megkezdi a vágást, engedje el a tolókát. A penge így a vágást követően azonnal eltűnhet a markolatban.

A sokszorosan díjazott MARTOR SECUMAX 350 (article No. 842010 ) maximális kényelmet és biztonságot nyújt Önnek a vágás során.
- 2in1 pengefej vágáshoz és hasításhoz
- Kellemes puha markolat és recézett felületek
- Pengetár tartalék pengével
- Fül rögzítéshez és szállításhoz
- Hegyes orr az anyagba való beszúráshoz
- Rejtett penge a személyek és áruk maximális védelme érdekében
- Ergonomikus kialakítású, jobb- és balkezeseknek
Vágásfajták

Fólia eltávolítása
A raklapok rendszerint tekercselt- és zsugorfóliákba vannak csomagolva. Ezek lebontásához elsősorban a rejtett pengés vágószerszámok alkalmasak, melyek ezzel egyidejűleg védik a csomagolt árut is. A MARTOR fóliakések rendszerint hegyes orral rendelkeznek, amellyel be tud szúrni a vágni kívánt anyagba. Vagy nyomja össze szabad kézzel a fólia felső szélét, hogy meg tudja kezdeni a vágást.

Ablakvágás készítése
Ha a szállító kartont továbbra is a tároláshoz szeretné használni, az ablakvágás ajánlott. Ennek során a kartont nem felül nyitja ki, hanem egy nagyobb nyílást vág az oldalába. Ezen az „ablakon“ keresztül egyszerűen és kényelmesen kiveheti az áruit.

Műanyag pántok elvágása
Műanyag pántokat akkor használnak, ha a kartonokat egy különösen nehéz szállítmánnyal kell egyben tartani. Biztosan különböző vastagságú és minőségű pántokkal lesz dolga. Ezek minél robusztusabbak, annál inkább javasolt a pántok 45°-os elvágása.

Termékek és további információk
Minden MARTOR termék, biztonsági kés és tartalék penge megtalálható az eShop-ban (bejelentkezett üzleti ügyfeleknek számára látható):