Fedezze fel, milyen egyszerű profilokat és hornyokat előállítani esztergákon és marógépeken

Legyen szó profilüregelésről vagy hornyok készítéséről, a tökéletes profil vagy horony kialakításának többféle módja van. Különböző módszerek áttekintését biztosítjuk, megvizsgálva előnyeiket és hátrányaikat, kifejtve, hogy mikor melyiket érdemes alkalmazni. Arra a két termelési módszerre összpontosítunk, amely a legtöbb előnyt szolgáltatja Önnek. A kiválasztott módszerek megszüntetik a komplex munkalépések iránti igényt, pl. a szikraforgácsolást vagy a munkadarab másik gépen történő újbóli befogását, és nem szükséges egy üregelő tüske korlátozó használata sem.

Áttekintés

MódszerMéretHelyzetAlakTermelési példa
Bolygatott üregelésKis profilokBelső és külsőÖsszetett profilokBelső bordás profilok, reteszhornyok és összetett belső profilok kialakítása
ProfilüregelésNagy profilokBelső és külsőHatszögletű, négyzet alakú és speciális profilokHatszögletű profilok előállítása csavarfejekhez, négyzetes profilok késtartókhoz
Reteszhorony üregelésVáltozóBelső és külsőEgyenes hornyok, reteszfészkek, bordástengelyekReteszfészkek kialakítása tengelyekben és agyakban, bordástengelyprofilok

Bolygatott üregelés (bolygatás)

A bolygatott üregelés vagy profilüregelés egy megmunkálási folyamat. Ezzel a módszerrel egy profilos üregelő betét koncentrikusan mozog (támolygó mozgással) a kívánt profil egyetlen munkalépésben történő kialakításához. Belső profilok kialakításakor, ez a furatot négyzetessé, belső fogazású hüvellyé, vagy nyolcszögű (két egymáshoz képest elfordított négyzet) alakra formálja. Külső profilok készítésekor a profil üregelő tartójába helyezett speciális betét külső hatszög alakú profilt készít, például egy hengeres munkadarabból.

Az előnyök és hátrányok áttekintése:

Előnyök:

  • Rendkívül precíz: a bolygatott üregelés segítségével precíz profilokat készíthet, pontos méretekkel.
  • Hatékony: a módszer igen gyors, mivel a kívánt profil egy munkalépésben létrejön.
  • Tiszta felületek: a bolygatott üregelés tiszta, sima felületet hagy maga után, amely minimálisra csökkenti a szükséges utómunkát.
  • Sokoldalú: alkalmas olyan belső profilok kialakítására, mint a bordázat, reteszhornyok vagy egyéb komplex alakok.
  • Kevesebb beállítással töltött idő: kevesebb időt kell a gépek beállítására fordítania, mivel nem szükséges a munkadarabot másik gépbe befognia.
  • Rugalmas: speciális alakok szintén előállíthatók (ezeket igény szerint tudjuk szállítani).

Hátrányok:

  • Korlátozott a kialakítható formák száma: ezzel a módszerrel nem alakítható ki minden profilalak (a profilozószerszám korlátai miatt)
  • Az anyagtól függ: a módszer hatékonysága és precizitása a megmunkált munkadarabtól függően változó lehet, különösen nagyon kemény vagy szívós anyagok megmunkálása során.
  • Gyengíti a munkadarabot: a furatnak kicsit mélyebbnek kell lennie, a tengelybe pedig hornyot kell marni, hogy az anyagot el lehessen távolítani.

Bolygatott üregelési bemutató esztergákon és marógépeken

A belső profilok kialakításához szükséges lépések szerteágazóak. Mindenekelőtt a munkadarabba egy megfelelő méretű furatot kell fúrni. Ennek a kezdeti furatnak a lehető legnagyobbnak kell lennie, hogy minimálisra csökkentse a megmunkálási időt, és óvja a vágóélt. A furatnak mélyebbnek is kell lennie, hogy az anyagot el lehessen távolítani.
A tényleges üregelési folyamat most kezdődhet: lépésről lépésre a szerszám kialakítja az igény szerinti profilnak megfelelő furatot. Tippek az üregelés legjobb alkalmazásához esztergákon és marógépeken, valamint a furatátmérők releváns referenciaértékei itt találhatók.

A külső profilok kialakításához használt folyamat hasonló a belső profilokhoz használatoshoz. Az első lépés a munkadarab megfelelő előkészítése, egy leszúrás készítése, melynek sugara, átmérője kisebb, mint az előállítani kívánt profilé. Fontos az anyageltávolításhoz egy beszúrás készítése, ahol a forgács távozhat. Ezután a külső profilokhoz való profilüregelő betétet a csapra helyezi, és a kívánt profil egy munkalépésben megvalósítható. A munkadarab átmérőjéhez a referenciaértékeket és a külső profilok üregelési javaslatait itttalálja.

Hoffmann Group szerszám javaslat külső profilok előállításához

Már foglalkozik belső profilok esztergán történő előállításával, de most külső profilokat is szeretne időről időre készíteni az üregelő módszerrel? Ekkor praktikus adapter megoldásunk biztosan érdekelni fogja Önt. Ez az adapter könnyűszerrel lehetővé teszi, hogy a belső profilokhoz használt üregelő szerszámtartóját külső profilok előállításához is használhassa. Továbbirészleteketitt talál.
Ezt az adaptermegoldást azonban csak akkor javasoljuk, ha külső profilokat csak eseti jelleggel állít elő. Ha rendszeresen állít elő ilyeneket, akkor a külső profilokhoz egy üregelő késtartót használjon a megfelelő stabilitás érdekében.

Bármelyik módszert választja is, ne feledjen hűtőfolyadékot és kenőanyagot alkalmazni, mert ezek csökkentik a súrlódást és meghosszabbítják a szerszám élettartamát.

Profilüregelés

A profilüregelés vagy profil vésés egy másik, termelésben használt megmunkálási folyamat. Ez az eljárás egy
profilüregelő késtartót és megfelelő forgácsolóbetétet alkalmaz a különféle profilok kialakításához.
Nincs szükség húzótüske szerszámra, és nem kell újból befogni
a munkadarabot – a profilok egy hagyományos CNC esztergán előállíthatók (természetesen némi kézi erőkifejtés mellett
ez hagyományos esztergán is elvégezhető). Ha különösen szigorú követelmények vonatkoznak az
illesztési pontosságra, a profilalakra és a profilszélességre, vagy egy
Y tengellyel rendelkező esztergára vagy speciális excenter perselyre van szüksége a profilüregelő szerszámtartóhoz.

Előnyök:

  • Egyszerű: a profilüregelés hagyományos CNC esztergán elvégezhető – nincs szükség speciális kiegészítő gépekre.
  • Anyagfüggetlen: nagyobb szilárdságú anyagokhoz is alkalmazható
  • Költséghatékony: más módszerekkel összehasonlítva alacsony a beállítási és szerszámozási költség, pl. húzótüske szerszámmal vagy szikrafogácsolással végzett üregelés esetén.
  • Precíz: garantált méretpontosság hatszögletű, négyzet alakú és speciális profilok előállításakor
  • Rugalmas: zsákfuratok profilokhoz is használható

Hátrányok:

  • Szerszámkopás: nagyobb mértékű kopás kemény anyagok megmunkálásakor.
  • Sebesség: nagyon nagy megmunkálandó mennyiségeknél lassabb lehet más módszereknél.

Reteszhorony üregelés

A profilüregeléshez hasonlóan a reteszhornyok üregelése egy termelésben használt megmunkálási folyamat. Reteszhorony üregelő késtartót és megfelelő forgácsolóbetétet alkalmaz. Ahogy fent is, ez a módszer szükségtelenné teszi más gépek használatát, mert a reteszhornyok CNC esztergákon és megmunkálóközpontokon kialakíthatók.
Ezzel a módszerrel a reteszhornyot a Z tengelyen forgácsoló mozgások alakítják ki, míg a befogási mélységet az X tengelyirányú mozgás határozza meg. A reteszhornyok üregelése különösen hasznos reteszfészkek és reteszhornyok kialakításakor.
Ha a reteszhoronynak precíz követelményeknek kell megfelelnie, például az illesztési pontosságra vonatkozóan, akkor, ahogy a profilüregelésénél is, vagy programozható Y tengely szükséges, vagy a reteszhorony üregelő késtartójához excenter perselyt kell használni.

Előnyök:

  • Sokoldalú: CNC esztergákon és megmunkálóközpontokon is használhatók.
  • Költséghatékony: más módszerekkel összehasonlítva alacsonyabb a beszerzési költség, mint pl. húzótüskével végzett üregelés esetén.
  • Precíz: rendkívül precíz eredmények reteszhornyok kialakítása különböző szélességekkel és tűrésekkel.
  • Megbízható folyamat: nagyobb stabilitás és folyamatmegbízhatóság a speciális fejlesztésű horonyvéső betéteknek köszönhetően.

Hátrányok:

  • Szerszámkopás: nagyobb mértékű kopás kemény anyagok megmunkálásakor.
  • Sebesség: nagyon nagy megmunkálandó mennyiségeknél lassabb lehet más módszereknél.

Megfelelő szerszámok

Örömmel adunk szaktanácsot Önnek, hogy Termelési részlegének melyik termelési módszer lenne a legjobb. Megfelelő szerszámokat itt találhat:

Reteszhorony üregelés

A horony készítés, mint termelési módszer

GARANT reteszhorony üregelés és profilüregelés

Precíz reteszhornyok/üregek és profilok – még nagy szakítószilárdságú anyagokban is.

Profilos horonyüregelés bemutató videó

Az üregelés, mint termelési módszer

GARANT profilüregelés

Belső és külső profilok előállítása esztergán.

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz