GARANT Power Tang sarokmaró
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361388437534_w1410.jpg)
Koncentrált erő a tökéletes eredményért.
90°-os tangenciális nagyteljesítményű maró a termelékenység és folyamatbiztonság érdekében.
A GARANT Power Tang: 90°-os tangenciális nagyteljesítményű sarokmaró A sarokmaró különösen gazdaságosságos a 4 élű koncepciónak köszönhetően. A nagy előtolások és a maximális fogásmélységek rendkívül nagy időegység alatti forgácsleválasztást tesznek lehetővé, amely a termelékenység növekedését eredményezi.
A tökéletes felületeket a közel sík élszakasz éri el és a különösen stabil váltólapka beágyazás nagy folyamatbiztonság garantál.
Előnyök egyetlen pillantásra:
- Pontos 90°
- Alacsonyabb forgácsoló erők
- Nagy időegység alatti forgácsleválasztás
- Nagyobb termelékenység
- Nagyteljesítményű, hatékony, precíz, biztonságos.
Minden helyzethez a legjobb szerszám
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9361391386654_w1410.jpg)
Teszt a 38 KW főorsó teljesítményű Alzmetall BAZ35 gépen:
1. Oldalazás
Anyag: TiAl6V4, Vc: 50 m/perc, fz: 0,2 mm, ap: 50 mm, ae: 5 mm; Tartó: 215126 63/4L, Váltólapka: 215142 TI
2. Síkmarás
Anyag: 1.2379, Vc: 180 m/perc, fz: 0,1 mm, ap: 10 mm, ae: 38 mm; Tartó: 215122 63/6, Váltólapka: 215136 ST1400
3. Sarokmarás
Anyag: 1.4301, Vc: 140 m/perc, fz: 0,15 mm, ap: 8 mm, ae: 26 mm; Tartó: 215122 63/6, Váltólapka: 215139 INOX
4. Horonymarás
Anyag: 1.7225, Vc: 135 m/perc, fz: 0,15 mm, ap: 5 mm, ae: 63 mm; Tartó: 215122 63/6, Váltólapka: 215136 ST1400
GARANT Power Tang 90° tangential high-performance indexable end mill stands for concentrated power and best results.
GARANT Power Tang is powerful in every application and every material, whether side milling, face milling, corner milling or slot milling.
See more about this subject in our video!
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/garant_facemill_w1410.jpg)
High-Tech, Design és Költséghatékonyság egyesítve
Újradefiniáljuk a fizika határait. A tangenciálisan felszerelt váltólapkák maximális teljesítményt és folyamatbiztonságot garantálnak.
- Megerősített mag tangenciális lapkahelyzettel: Nagyobb stabilitás. Rezgéscsillapító.
- Optimalizált váltólapka beágyazás: Csökkenti a húzóerőt axiális irányba. Biztonságos felfekvés az erő irányába.
- Belső hűtés: Optimálisan hűti az élt. Kitűnő forgácselvezetés.
- Ni bevonatú tartó: Nagyobb kopásvédelem
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9220613636126_w1410.jpg)
Az egyedülállóság a részletekben rejlik
A tangenciálisan felszerelt váltólapkák csökkentett forgácsoló erős geometriákat, legjobb felületminőségeket és legújabb generációs alapanyagokat jelentenek.
- Biztonságosabb felfekvés a forgácsoló erő irányában a tangenciálisan felszerelt váltólapkáknak köszönhetően
- Ni bevonatú tartó a jobb kopásvédelem érdekében
- Fogásmélység LO.U 13 = 13 mm
- Belső hűtés
- Nagy stabilitást biztosító megerősített mag
- Közel sík élszakasz a jó felületminőség érdekében és konkáv vágóélek (csökken a forgácsoló erő)
- Pozitív axiális homlokszög +10°
- Négy vágóél a jobb gazdaságosság érdekében.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/images/9219502931998_w1410.jpg)
Ügyfél referencia
A KAPP NILES a fogazatok és profilok finommegmunkálásához szükséges köszörűgépek, szerszámok terén világszinten vezető gyártója és az ehhez tartozó nagypontosságú méréstechnikai megoldásokban is az Ön gyártástechnológiai partnere. A KAPP NILES vállalattól származó technológia egyszerre garantál pontosságot és gazdaságosságot A KAPP NILES precíz mozgást visz az ügyfelek projektjeibe – szárazföldön, vízen és levegőben.
GARANT Power Tang sarokmaró – Marás teszt a KAPP NILES vállalatnál
Gép: Hermle C50U 60 KW orsóteljesítmény
Anyag: 16MnCr5 / 1.7131
Tartó: 215122 63 / 6; Lapka: 215136 ST1400
Eredmények:
Vc = 225 m / perc, fz = 0,3 mm, ap = 7 mm, ae = 41 mm, Orsóteljesítmény = 40%