GARANT MasterSteel Feed & MasterSteel Speed

A két forradalmi, nagy előtolású fúró a maximális teljesítmény érdekében.

A maximális előtolás és a mesterfokú fúrási sebesség találkozása.

Élje át a legújabb MasterSteel fúrók egyedülálló teljesítményét és profitáljon a maximális termelékenységükből! A GARANT MasterSteel FEED és a GARANT MasterSteel SPEED a teljesítmény új szintjét éri el. A standard fúrókhoz képest mindkettő kétszer gyorsabban ér célba.

Gyors és erős vagy erős és gyors – Ön választ!


GARANT Master Steel FEED

Maximális erejű 3 vágóél: Az új GARANT MasterSteel Feed nagy előtolású fúró mércét jelent az előtolási teljesítmény és az élettartam területén.

Ha abszolút maximális teljesítmény az elvárás, az új GARANT MasterSteel FEED nagy előtolású fúró egyértelmű előnyt jelent a három vágóélével. A maximális előtoláshoz tervezett design-nak és az innovatív három élű csúcsgeometriájának köszönhetően ez a csúcsminőségű fúró új mércét jelent a kategóriájában. A nagy orsóteljesítményű és nyomatékú gépeken végzett acél megmunkálás során a GARANT MasterSteel FEED közismerten rangot képvisel az időegység alatti forgácsolási térfogat területén. A szerszám a két lépcsős csúcskialakításával nagyon jó központosítási képességekkel rendelkezik, lehetővé teszi az enyhén egyenetlen felületek megfúrását és rendkívüli előtolási és élettartam értékeket ér el.

GARANT MasterSteel FEED:

Az előtolás mestere

Nagy teljesítményfelvételű gépekhez és stabil felhasználási feltételekhez. Abszolút csúcsteljesítményhez és termelékenységhez. Kritikus, egyenetlen felületű alkatrészekhez alkalmas a kitűnő megfúrási viselkedésének köszönhetően. 4 mm − 20 mm-es átmérő tartományhoz.

1. 3 speciális köszörülésű vágóél

  • Stabil élcsúcsokkal és központban nagy szabad mozgással.
  • Nagy előtolásokhoz tervezve.

2. Optimalizált csúcskialakítás

  • Nagyon jó forgácselvezetés alacsonyabb forgácsoló nyomás és ellenőrzött forgácstörés mellett.
  • Alacsonyabb sorjaképződés átmenő furatoknál.
  • Hosszú élettartamot és nagy folyamatbiztonságot garantál.
  • Szabadalmaztatás alatt.

3. Speciális fejlesztésű keresztél

  • Kitűnő önközpontosítás, ezáltal könnyű megfúrás kritikus és egyenetlen felületeken is.

4. Bevonat

  • Többrétegű nano bevonat szerkezettel az egyenletes, ellenőrzött kopási jellemzők és a hosszú élettartam érdekében.

5. Tömör keményfém alapanyag

  • Jelentősen továbbfejlesztett hajlási törésállóság és szívóssági tulajdonságok.

6. 3 vezetőszalag

  • Stabil megvezetés a furatban a furatból kilépéskor.
  • Pontos körkörösség és a furattűrés betartása.

GARANT Master Steel SPEED

Rendkívül nagy sebesség a maximálishatékonyság érdekében: A GARANT MasterSteel SPEED nagysebességű fúró újradefiniálja a forgácsoló sebességet.

Az új MasterSteel sorozatú nagysebességű fúró több, mint egy nagyteljesítményű szerszám. A maximális fordulatszámhoz méretezett tervezésének és az új jellemzőknek köszönhetően a csúcsminőségű fúró eddig elérhetetlen időegység alatti forgácsolási térfogat szintet nyújt. Maximális gazdaságosságot biztosít alacsony orsóteljesítményű, de magas fordulatszámú gépeken végzett acélmegmunkálásnál és vékonyfalú keresztmetszettel rendelkező alkatrészeknél. Az új, innovatív keményfém alapanyag, a négy vezetőszalag speciális elrendezése és az első osztályú bevonat rendkívül magas forgácsoló sebességeket tesznek lehetővé ezzel egyidejű hosszú élettartam mellett.

GARANT MasterSteel SPEED: A sebesség mestere

Magas fordulatszámú és csekély teljesítményfelvételű gépekhez. Belső hűtéssel és belső hűtés nélkül is használatra kész (12 2415 sz.).
Vékonyfalú, labilis alkatrészekhez alkalmas az alacsony forgácsoló erők következtében. 2 mm − 20 mm-es átmérő tartományhoz.

1. Csekély főél középső túllógással

  • A fúrási folyamat során jelentősen csökkennek a forgácsoló erők.
  • Magas forgácsoló sebesség mellett is kitűnően viselkedik.

2. Karcsú keresztél

  • Tökéletes önközpontosítás a fúró belépésekor.
  • Az anyagot szinte egészen középig vágja, nem a szokásos keresztél kialakításokhoz

3. Bevonat

  • Kopásálló magas folyamat-hőmérsékletek esetén is.

4. Előre húzott vezetőszalagok

  • A szerszám biztonságos megvezetésű, mert a második vezetőszalag már hamar segíti a fúrót.

5. Optimalizált tömör keményfém alapanyag

  • Nagy keménységgel, kifejezetten nagyon erős igénybevételhez.

6. Polírozott forgácshornyok

  • A furat felületminőségével szembeni maximális elvárásokhoz.
  • Optimális forgácselvezetés magas forgácsleválasztási térfogat mellett

Termékvideó

GARANT MasterSteel Feed és Speed

A két forradalmi, nagy előtolású fúró dupla csomagolásban!
Tekintse meg Ön is a MasterSteel sorozat nagy előtolású szerszámait, most akciósan!

MasterSteel Feed, az előtolás mestere. Kiemelkedő teljesítmény nagy orsóteljesítményű gépeken, rendkívül nagy előtolások és meggyőzően hosszú élettartam.

MasterSteel Speed, a sebesség mestere. Kiemelkedő teljesítmény alacsony orsóteljesítményű gépeken, rendkívül nagy forgácsoló sebességek, kiemelkedő teljesítmény és nagyon rövid furatonkénti idő.

Termékek és további információk

A MasterSteel sorozat fúróit megtalálja online Shop-unkban!

Tovább a MasterSteel fúrókhoz

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz