Profi marók titán megmunkáláshoz
GARANT Master Titan a maximális folyamatbiztonság és hatékonyság érdekében.
GARANT Master Titan család
Extrém széles portfólió:
A 13 speciális profi maró optimális megoldást kínál a titán forgácsolás különböző feladataihoz.
Maximális folyamatbiztonság:
A TPC geometria jelentősen növeli a folyamatbiztonságot, különösen az automatizált gyártás során.
Fölényes élettartam:
A 203029 12 sz. GARANT Master Titan VHM HPC nagyoló maró az összehasonlítás során
30%-kal hosszabb élettartamot ért el, mint a második legjobb versenytárs.
GARANT Master Titan TPC
A titán anyagok is megmunkálhatóak TPC marási eljárással.
A nagyon rövid tört forgácsoknak köszönhetően a forgácstorlódás veszélye minimálisra csökken. Nincsenek megszoruló forgácsok. A folyamatbiztonság kifejezetten az automatizált gyártásnál növekszik jelentősen!
A TPC forgácsolás (Trochoidal Performance Cutting) előnyei
- Legnagyobb időegység alatti forgácsleválasztás nehezen forgácsolható anyagoknál
- Maximális dinamikus pályasebesség
- Nagyon alacsony forgácsoló erő
- Csekély kopás
- Nagy megtakarítási potenciál a hagyományos stratégiával szemben
A sikeres TPC forgácsolás feltétele
- A modern CAM rendszer vagy modern gépvezérlés
- Lehetőleg dinamikus megmunkálási központ
- GARANT TPC szerszámok − kifejezetten trochoidális felhasználáshoz vannak kifejlesztve
Rendelje meg most az új Master Titan TPC marókat:
Minden előny egyetlen pillantásra
GARANT Master Titan TPC. Több forgácstörő a rövidebb forgácsok érdekében.
A nagyon rövid tört forgácsoknak köszönhetően a forgácstorlódás veszélye minimálisra csökken.
- Az innovatív elrendezésű forgácstörők rövid forgácsokat eredményeznek és megakadályozzák a forgácscsomókat
- A speciális kialakítású forgácsterek tisztán feltekerik a forgácsot és azok gyors és biztonságos elvezetését teszik lehetővé.
- Megerősített magátmérő a maximális stabilitás érdekében TPC felhasználásnál
- 6 fog a maximális hatékonyság és előtolási értékek érdekében
- Célirányos vágóél kialakítás a maximális folyamatbiztonság érdekében.
- A teljes Master-Titan termékskála nagyteljesítményű alapanyagokkal rendelkezik
- A MasterTitan termékskála ismert innovatív bevonattal rendelkezik
a szerszámba történő hőbevitel lehető legjobb megakadályozása érdekében.
Master Titan VHM HPC nagyoló maró.
Óriási forgácsolási térfogat a nagy fogásvételi értékeknek köszönhetően.
A bevonatos VHM nagyoló marót különleges stabilitás és hosszú élettartam jellemzi.
- A stabil magátmérő megakadályozza a szerszámkihajlást.
- Polírozott forgácshornyok az élrátét képződés ellen.
- Lekerekített vágóélek az él védelme érdekében.
A VHM nagyoló maró további különlegességei a kitűnő kényszerfutási tulajdonságok, az extrém nagyteljesítményű alapanyag, amely nagy hajlítási törőszilárdsággal és optimalizált kopással, valamint innovatív bevonattal rendelkezik, amely megakadályozza a hőbevitelt.
Master Titan VHM HPC simító maró.
Maximális előtolás a hét vágóélnek köszönhetően.
A bevonat nélküli simító marót ott használják, ahol az anyagot teljesen tisztán kell tartani a szerszámbevonatok részecskéitől, például a gyógyászattechnika területén.
- A stabil magátmérő megakadályozza a szerszámkihajlást.
- Polírozott forgácshornyok az élrátét képződés ellen.
- Célirányos vágóél kialakítás a kopás optimalizálása érdekében.
- Lekerekített vágóélek az él védelme érdekében.
- 7 vágóél a különösen nagy hatékonyságot érdekében.
Master Titan a versenytársakhoz képest
A GARANT Master Titan VHM HPC nagyoló maró 203029 12 felvette a versenyt és győzött – a teljes szakaszon!
A GARANT Master Titan (1) csak 75 méter után mutatott kopást, míg a többi versenytárs már 42 méter után (2;3).
A vizsgálat felépítése: Munkadarab többrétegű megmunkálása (Anyag: 3.7165 - Ti6AI4V).
Vágási adatok: vc = 60 m / perc ; fz = 0,07 mm ; ae = 4,8 mm ; ap = 12 mm ; hűtés / emulzió, 12mm átmérőjű marószerszám ; vágóélek száma : 4
Titán - Különleges tulajdonsággal rendelkező anyag
- A nagy szilárdsága és ezáltal a körülményes és energiaigényes megmunkálása miatt a titán (Ti) 25-ször drágább, mint egy kiváló minőségű acél ötvözet.
- Az alumíniumhoz (Al) képest a titán alacsonyabb hővezető képességgel rendelkezik.
- A folyamathő nagy rész ennek során a szerszámélre jut és azt elkoptatja.
- Az alumínium megmunkálása során a keletkező hőt a forgácsok vezetik el és ezáltal csökken a szerszám terhelése.
- Az alumíniumhoz, egy nagyon lágy anyaghoz képest a titán a hidegkeményítés következtében nehezen marható ill. esztergálható.
- A rugalmasság és szakítószilárdság kombinációja megszorulással veszélyezteti a menetvágót.
- Titán megmunkálása során ezen felül ügyelni kell a kellő hűtésre, mert a keletkező forgácsok könnyen gyúlékonyak.
További információk
Az összes GARANT Master Titan maróinkat megtalálja az eShop-on keresztül: