GARANT Hi5 Nagy előtolású maró

Csúcskategóriás GARANT Hi5 nagy előtolású maró POMX10T5 váltólapkákhoz.

A GARANT Hi5 egy marófej nagyoló, simító, interpolációs és ferde anyagba merülési műveletekhez.

További előnyök:

  • Nagy időegység alatt leválasztott forgácstérfogat kedvező élenkénti ár mellett.
  • Meggyőző felületminőség a síkvágóél következtében.
  • 5 élű lapkák különböző kivitelekben.

GARANT HI5 – VÉGIG MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

  1. Kitűnő munkadarab felület
    Minimális felületérdesség a váltólapka (2 mm hosszú) síkvágóélének köszönhetően.
  2. Interpolációs marás
    Hatékony marás nagy mélységekig.
  3. Ferde anyagba merülés
    A nagy anyagba merülési szögek (α akár 10 fok) rövidebb bemarási szakaszokat tesznek lehetővé.
  4. Kiemelkedő forgácsolási térfogat
    Nagy fogankénti előtolás lehetséges minden anyagban, ezzel egyidejű nagy fogásvétel mellett (fogásmélység akár 2,2 mm)

Termékek és további információk

A GARANT Hi5 Nagy előtolású marókat itt talál.

Tovább a termékekhez

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz