GARANT Master marók
Forradalom a marók világában
A maró nélkülözhetetlen a fémfeldolgozásban. Ezek a szerszámok javítják a felületeket, hegesztési varratokat és sarokvarratokat, valamint letörik az éleket – függetlenül attól, hogy manuálisan vagy robotokon használják őket.
A különböző formáknak, méreteknek és geometriájuknak, valamint az adott anyagokhoz illesztett bevonatnak köszönhetően sorjáink minden feladatot könnyedén meg tudnak oldani.
Alaposan teszteltük maróinkat, hogy minden alkalmazáshoz és anyaghoz a legjobb szerszámot kínálhassuk. A GARANT Master marók csökkentett vibrációja kiváló eredményeket biztosít, csökkenti a selejt mennyiségét és védi dolgozói egészségét.
A GARANT marók fejlesztése és javítása érdekében alaposan megvizsgáltuk a gyártási problémákat.
Fedezze fel a legerősebb GARANT marókat most:
A kihívás: rezgések.
A kihívást az erős rezgések jelentik, amelyek zavarják a felhasználókat, és károsak a marási eredményekre. Sok éves piaci tapasztalatunknak köszönhetően sikerült legyőznünk ezt a kihívást.
A mi megoldásunk: egy alacsony vibrációjú univerzális maró!
Kifejlesztettünk egy új geometriát, amely lehetővé teszi a maró futását lényegesen gördülékenyebben, jobb úttartási pontosságot biztosítva. Nézze meg a GARANT Multi Cut
soroozatot kéziszerszámokhoz és ipari robotokhoz – megbízhatóan gyártva acélból, rozsdamentes acélból, alumíniumból és színesfémekből.
A GARANT Multi Cut maró igazi kvantumugrás. Lényegesen alacsonyabb rezgésekkel, nagyobb teljesítménnyel és nagyobb fémeltávolítási sebességgel az új univerzális mindentudónkkal akár 60%-kal nagyobb vágási teljesítményt kínál! Hogy működik ez? Egyszerűen egy teljesen új foggeometrián keresztül – egy igazi GARANT rendszerrel!
A rezgések kihívást jelentenek
A kihívást az erős rezgések jelentik, amelyek zavarják a felhasználókat, és károsak a marási eredményekre. Sok éves piaci tapasztalatunknak köszönhetően sikerült legyőznünk ezt a kihívást..
Megoldásunk:
Megoldásunk: Alacsony vibrációjú mindentudók
Kifejlesztettünk egy új geometriát, amely lehetővé teszi, hogy a maró lényegesen simábban fusson, ami jobb vezetési pontosságot biztosít. Fedezze fel most a GARANT Multi Cut-ot kézi használatra vagy ipari robotokkal való használatra!
GARANT Master Uni: a sokoldalú
1. A legalacsonyabb rezgésszint – maximális ergonómia
- Újonnan kifejlesztett, innovatív fogosztás.
- Különösen ergonomikus a felhasználó számára.
- Maximális sima vágás a nagy merülési mélység ellenére
2. Biztonságos rögzítés a befogópatronban
- A szár meghatározott érdessége megakadályozza a csúszást
3. Maximális erő
- Hosszú szerszámélettartam
- Kiváló anyagleválasztás az újonnan kifejlesztett foggeometriának és a speciálisan testre szabott élhónolásnak köszönhetőeng
4. Titán bevonattal kapható
- Hosszabb szerszámélettartam
- Kevesebb hőbevitel
- Jobb forgácseltávolítás
5. Sokoldalú és hatékony
- Hosszú szerszámélettartam különféle anyagokban
- Optimalizált keményfém hordozó acélhoz, rozsdamentes acélhoz, alumíniumhoz és színesfémekhez
- 10 féle formában kapható
GARANT STEEL Cut: hosszú szerszámélettartam, sima vágási folyamat, magas anyagleválasztási sebesség
Az új egyedi geometria lényegesen alacsonyabb vibrációt biztosít, és így jelentős előnyökkel jár az alkalmazás kényelmét, minőségét és élettartamát illetően. Kézi és ipari robothasználatra tervezve.
Új standard az acél megmunkálásában - kizárólag tőlünk
Az erős rezgések kihívást jelentenek – zavarják a felhasználókat, és károsak a marási eredményekre. Sok éves tapasztalatunknak köszönhetően sikerült leküzdeni ezt a kihívást! Kifejlesztettünk egy új geometriát, amely lehetővé teszi, hogy a maró lényegesen simábban fusson, ami jobb vezetési pontosságot biztosít..
Fedezze fel az új GARANT STEEL Cut marókat!
1. Acél anyagokon verhetetlen
- Hosszú szerszámélettartam minden acélon.
- A legkorszerűbb szubsztrátum – rendkívül hosszú szerszámélettartamra optimalizálva.
- 6 formában kapható.
2. Alapfelszereltségként nagy teljesítményű bevonattal
- Hosszabb szerszámélettartam.
- Kevesebb hőbevitel.
- Jobb forgácseltávolítás.
3. Alacsony rezgésszint, maximális ergonómia
- Újonnan kifejlesztett innovatív fogosztás.
- Különösen ergonomikus a felhasználó számára.
- Maximálisan sima vágás a nagy merülési mélység ellenére.
- A legmagasabb anyagleválasztási sebesség.
4. Biztonságos rögzítés a befogópatronban
- A szár meghatározott érdessége megakadályozza a csúszást.
5. Maximális teljesítmény
- Hosszú szerszámélettartam.
- Kiváló anyagleválasztás az újonnan kifejlesztett foggeometriának és a speciálisan testre szabott élpreparációnak köszönhetően.
A GARANT STEEL Cut meggyőzi a gyakorlati teszten
A GARANT STEEL Cut meggyőzi a gyakorlati teszten
A hosszabb ideig tartó vibrációs expozíció az idegek, erek és inak károsodásához vezethet ujjaiban, kezében és csuklójában. Ez csökkenti az érzékenységet, az ügyességet és az erőt.
A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Rendelet értelmében a munkáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a munkavállalók ne legyenek kitéve rezgéssel kapcsolatos kockázatoknak, vagy legalább csökkenteniük kell ezeket a kockázatokat.
GARANT INOX Cut: Nagy ugrás a rozsdamentes acél forgácsoláshoz
A kifejezetten rozsdamentes acélhoz kifejlesztett GARANT INOX Cut maró biztosítja a legjobb eredményt. Ezenkívül a lehető legjobb ergonómiát biztosítja a felhasználó számára. Kézi és ipari robothasználatra tervezték.
1. Biztonságos rögzítés a befogópatronban
- A szár meghatározott érdessége megakadályozza a csúszást.
2. Alacsony rezgésszint, maximális ergonómia
- Újonnan kifejlesztett innovatív pálya.
- Különösen ergonomikus a felhasználó számára.
- Maximálisan sima vágás a nagy merülési mélység ellenére.
- A legmagasabb anyagleválasztási sebesség.
3. Verhetetlen a rozsdamentes acél anyagokon
- Hosszú szerszámélettartam minden rozsdamentes acéllal.
- A legkorszerűbb szubsztrátum – rendkívül hosszú szerszámélettartamra optimalizálva.
- 6 formában kapható.
4. Maximális teljesítmény
- Hosszú élettartam.
- Kiváló anyagleválasztás az újonnan kifejlesztett foggeometriának és a speciálisan testre szabott élhónolásnak köszönhetően.
5. Alapfelszereltségként nagy teljesítményű bevonattal
- Hosszabb szerszámélettartam.
- Kevesebb hőbevitel.
- Jobb forgácseltávolítás.
A GARANT Master INOX kiemelkedik vetélytársai közül
The GARANT INOX Cut közvetlen összehasonlításban is meggyőző
További GARANT marók:
Új geometriát fejlesztettünk ki, amely lehetővé teszi, hogy a maró lényegesen simábban fusson, így nagyobb a vezetési pontosság. Fedezze fel az új GARANT Multi Cut-ot most kézi használatra vagy ipari robotokkal való használatra!
Működő eszközök: GARANT Multi Cut maró
Igazi innováció!
Az új GARANT Multi Cut marók manuálisan használva zökkenőmentesen futnak - a jelentősen csökkentett rezgés egyértelmű előnyökkel jár: jó vezetési pontosság, nagyobb anyag eltávolítás és sokkal jobb felületek - hosszabb szerszámélettartam mellett.
Ez természetesen vonatkozik a gépre és minden anyagra is. A GARANT forradalma!