{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Készülék hossza | 355 mm | |
Készülék szélessége | 290 mm | |
Készülék magassága | 320 mm | |
Betétkosár hossza | 240 mm | |
Betétkosár szélessége | 181 mm | |
Tisztítómedence hossza | 297 mm | |
Tisztítómedence szélessége | 238 mm | |
Tisztítómedence magassága | 200 mm | |
Tisztítómedence űrtartalom | 12 l | |
Névleges tartalom | 9 l | |
Fűtőteljesítmény | 800 W | |
Ultrahangos csúcsteljesítmény | 800 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Névleges feszültség | 230 V | |
Teljesítményfelvétel | 1 000 W | |
Olajleválasztóval bővíthető | nem | |
Szivattyús szűrővel bővíthető | nem | |
Öblítő modullal bővíthető | nem | |
Szárító modullal bővíthető | nem | |
Súly | 7,3 kg | |
Termék fajtája | Ultrahangos tisztítókészülék |
Cikkszám | 082924 12 | |
EAN / GTIN | 2050002040366 | |
Gyártó száma | 101934 + 100004 |