Alkáli-mangán elemek, Nemzetközi méret: LR3

Cikkszám: 081552 LR3
Kedvezmény
11,68 €
Ár beállítása 20 Darab (0,43 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 394 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nemzetközi méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 20
Kémiai összetétel Alkáli-mangán
Elem megnevezés Micro, AAA
Nemzetközi méret LR3
Névleges feszültség 1,5 V
újratölthető nem
Súly / darab 12,5 g
Termék fajtája Elem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081552 LR3
EAN / GTIN 4062406086152
Gyártó száma 081552 LR3

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, márkás alkáli-mangán elemek 2-3-szoros élettartammal, melyek kétszer annyi ideig tárolhatóak, mint a szén-cink elemek.
A HOLEX elemek megbízható és hosszan tartó energialeadást biztosítanak.

Tartalom:

20 darab.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz