PWT 26/100 HV M14 pneumatikus turbó sarokcsiszoló Ø 150mm 10.000 RPM/2.600 Watt

Cikkszám: 4007220071212
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Energiaellátás Sűrített levegős
Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4007220071212
Másolás
EAN / GTIN 4007220071212
Másolás
Gyártó száma 80201020
Másolás
L-szám L51700 198
Másolás
Gyártó August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Leírás

Leírás:

A hajtás menetes szerszámfelvétellel rendelkezik a belső menetes vagy karimás szerszámokhoz. A pneumatikus hajtás elszívó légcsatornája alul található. A beépített centrifugális szabályozóval ellátott pneumatikus hajtás csak olaj nélkül használható. A karos szelepnek köszönhetően a hajtás egy holtpontkapcsolóval rendelkezik.

Jellemző:

  • Üzemi nyomás: 6,3 bar
  • Teljesítmény olaj nélkül: 2600 Watt
  • Sebesség olaj nélkül: 10000 RPM
  • Szelepkialakítás: Emelőkar
  • Metrikus szélesség: 40 mm
  • Levegőfogyasztás alapjáraton: 0,9 m³/perc
  • Levegőfogyasztás terhelés alatt: 2,25 m³/perc
  • Hossz metrikus: 295 mm
  • Nettó tömeg: 2,58 kg
  • Belső ø befúvott levegő tömlő: 16 mm
  • Ø szál: M14
  • Ø szerszámbefogó: 22,23 mm
  • Kimenő levegő kimenete: Alsó
  • Magasság: 97 mm

Előny:

  • A hajtás erőteljes.
  • A hajtást optimálisan a belső menettel vagy karimás rögzítéssel rendelkező ajánlott szerszámokhoz tervezték.
  • A hajtást a menetrögzítésnek köszönhetően optimálisan a javasolt, belső menettel vagy karimás rögzítéssel rendelkező szerszámokhoz tervezték. Max. szerszámátmérő max. 150 mm.
  • A beépített centrifugális vezérlő állandó sebességet biztosít a betét-ben.
  • Orsózár szerszámcsere kulcs-vel.

Figyelem:

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz