Villanyszerelő kesztyű

14 termékek

Termékek

Hozzáadás a kívánságlistához

Szigetelt villanyszerelő kesztyűk - Biztonságos munkavégzés elektromos környezetben

Egy áramütés nem csak a munkavégzés biztonságát, hanem az életet is veszélyezteti. Ezért a szigetelt villanyszerelő kesztyű jelentősége az elektromos áram környezetében végzett munkák során vitathatatlan.

Miért fontos a szigetelt villanyszerelő kesztyű?

A villanyszerelő kesztyű szigeteléssel van ellátva, hogy megbízható védelmet nyújtson a villanyszerelési munkák során, és az alapvető munkavédelmi előírásoknak is megfeleljen. Egy jó minőségű villanyszerelő kesztyű továbbá ergonomikus viseletet kínál, jó fogást és tapintást tesz lehetővé.

Szigetelt kesztyűk típusai

A szigetelt kesztyű különböző verziókban létezik.

  • Feszültség szintek szerint különböző osztályokba soroljuk a kesztyűket, melyeket színek is jelölnek:
    • 00 osztály: bézs, max. 500 V váltóáramhoz alkalmas
    • 0 osztály: piros, max. 1.000 V váltóáramhoz alkalmas
    • 1 osztály: fehér, max. 7.500 V váltóáramhoz alkalmas
    • 2 osztály: sárga, max. 17.000 V váltóáramhoz alkalmas
    • 3 osztály: zöld, max. 26.500 V váltóáramhoz alkalmas
    • 4 osztály: narancs, max. 36.000 V váltóáramhoz alkalmas
  • Az anyaghasználat szempontjából leggyakrabban latexet és poliésztert használnak, mivel ezek az anyagok kiváló szigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek.
  • A kesztyűk hosszúsága is eltérő lehet, attól függően, hogy milyen szintű védelmet igényel a munka: csuklóig érő és könyékig érő típusok közül választhatunk.

Hogyan válasszunk szigetelt villanyszerelő kesztyűt?

A megfelelő szigetelt kesztyű kiválasztásakor több szempontot is figyelembe kell venni. A legfontosabb tényező a munkavégzés során előforduló feszültségszint, amelyhez a kesztyű szigetelése igazodik. Ezen kívül fontos a munkakörnyezet, hiszen a nedves vagy száraz, esetleg hideg környezet eltérő védelmi igényeket támaszt.

Szigetelt kesztyűk karbantartása és élettartama

A szigetelt kesztyű hosszú élettartamának biztosítása érdekében rendszeres karbantartásra és tisztításra van szükség. Minden használat előtt és után alaposan meg kell vizsgálni a kesztyűket, hogy nincs-e rajtuk sérülés. A sérült kesztyűket azonnal cserélni kell, hiszen a legkisebb hiba is veszélyeztetheti a munkavégző biztonságát.

Villanyszerelő kesztyű 1000V: A leggyakoribb választás általános munkákhoz

Az egyik leggyakrabban használt piros villanyszerelő kesztyű 1000V váltóáramhoz alkalmas. Ez a szigetelt kesztyű megfelelő védelmet nyújt a legtöbb alacsony és közepes feszültségű munkafolyamat során, miközben kényelmes és ergonomikus viseletet biztosít.

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz