{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | TopCut | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | |
Minőség | HU730 | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Típus | W | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Spirálszög | 32 fok | |
Spirálszög tulajdonságai | egyenlőtlen | |
Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges | |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,5×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
belső hűtés | nem | |
Befogó mérete | 10 mm | |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | |
Fejhossz l | 13 mm | |
Élhossz L2 | 7,5 mm | |
Maximális fogásmélység ap max | 5 mm | |
Előtolás fz másolómaráshoz rövid forgácsú alumíniumban | 0,08 mm | |
Szabad hossz | 13 mm | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz |
Cikkszám | 210355 10 | |
EAN / GTIN | 4045197557681 | |
Gyártó száma | 210355 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Másolómaró fej HPC, bevonat nélkül, ⌀ D h10: 10mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
65,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható
72,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
72,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 4 | 4 | 4 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Hozzávaló befogó | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Vágóél ⌀ D | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Fogásszélesség ae marási műveleteknél | 0,5×D másolómarásnál; 0,05×D szélezésnél | 0,05×D másolómarásnál | 0,05×D másolómarásnál |
Termék fajtája | Forgácsoló betét maráshoz | Forgácsoló betét maráshoz | Forgácsoló betét maráshoz |