{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMM 120412 | |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | |
Minőség | HB7010-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | SR | |
Fogásmélység ap | 2 mm - 10 mm | |
Előtolás f | 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 375 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250453 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779779 | |
Gyártó száma | 250453 HB7010-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
CNMM 120412, Minőség: HB7010-1
érdeklődés szerint
Raktáron
222 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 1,2 mm | 1,2 mm |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | Nagyolás |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | Folyamatos |
Forgácstörő | SR | VR |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |