{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Külső ⌀ | 4,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | |
Szerszámanyag | HSS | |
Függőleges élek osztása | egyenlőtlen | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szabvány | DIN 335 C | |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | |
belső hűtés | nem | |
Legkisebb süllyesztő ⌀ min. furatmérethez | 1,3 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Süllyesztett fejű csavarokhoz ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M2 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Szártűrés | h9 | |
Színes gyűrű | zöld | |
Sorozat | Pro Steel | |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |
Cikkszám | 150182 4,3 | |
EAN / GTIN | 4062406523671 | |
Gyártó száma | 150182 4,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel precíziós kúpsüllyesztő egyenlőtlen osztással 90°, TiAlN, Külső ⌀ Dc: 4,3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
109 darabszám azonnal szállítható
14,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
116 darabszám azonnal szállítható
22,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
321 darabszám azonnal szállítható
26,36 €
17,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Kúpsüllyesztő csúcsszög | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel | Hengeres szár, h9-tel |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | 0,07 mm/ford. | 0,08 mm/ford. |
Termék fajtája | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő | Lépcsős- és kúpsüllyesztő |