Takarólap bordázott gumiból, 3 mm vastag

Cikkszám: 943670
Kedvezmény
48,45 €
(58,63 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 54×36 E
Szélesség 1 024 mm
Mélység 725 mm
Szélesség E-ben 54E
Mélység E-ben 36E
Vastagság 3 mm
Fiókhoz, E-ben 54×36 E
Anyag Gumi
Felület Bordák
Festék fekete
Termék fajtája Bordázott gumi betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 943670
EAN / GTIN 2050001940605
Gyártó száma 943670

Leírás

Kivitel:

Az aktuális veszélyes anyag határértékek nem garantálhatóak.

Alkalmazható:

943601; 943701; 943706 sz. szerszámszekrény-házakhoz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz