{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 863 | |
Méréstartomány | 75 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Mérődob osztás | 1/50 mm | |
Mérőfelületek párhuzamossága | 5 µm | |
Orsó ⌀ | 8 mm | |
Orsóemelkedés | 0,5 mm | |
Mérőtárcsa ⌀ | 20 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer |
Cikkszám | 423000 75-100 | |
EAN / GTIN | 4045197204035 | |
Gyártó száma | 423000 75-100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Kengyeles mikrométer tárcsás mérőfelületekkel, Méréstartomány: 75-100mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
421,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
403,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Mérődob osztás | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Szabvány | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
Orsó ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Csomagolás | Stabil doboz | Stabil doboz | Stabil doboz |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg |
Termék fajtája | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer | Kengyeles mikrométer |