Mérőpofa készlet 3 darabos 65-80 mm

Cikkszám: 428745 65-80
Ár beállítása 3 Darab (76,33 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 65 mm - 80 mm
Termék fajtája Mérőpofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 428745 65-80
EAN / GTIN 5051102068271

Leírás

Kivitel:

Mérőpofák HM betétekkel.

Alkalmazható:

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz