{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 6LR61 | |
Hőmérséklet-méréstartomány | 0 °C - 50 °C | |
Relatív páratartalom méréstartomány | 10 % - 95 % | |
Harmatpont méréstartomány td | -20 °C - 50 °C | |
Hőmérséklet felbontás (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Harmatpont hibahatár td | ±0,5 (25 °C-on) °C | |
Relatív páratartalom hibahatár | 3 % | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Szélesség | 111 mm | |
Magasság | 90 mm | |
Mélység | 40 mm | |
Termék fajtája | Hőmérséklet- és nedvességmérő készülék |
Cikkszám | 474050 608H1 | |
EAN / GTIN | 4029547000324 | |
Gyártó száma | 0560 6081 |