Négyszöghajtás 1/2″ SE 9 x 12

Cikkszám: 7687900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Négyszög feltűzhető szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7687900
EAN / GTIN 4002805762028
Gyártó száma 7687900
L-szám L60160 3446

Leírás

Leírás:

Nehéz szerelési problémák megoldására, könnyen cserélhető
Kovácsolt
Króm-vanádium acél
Matt krómozott
Tűzárral
Max. A csatlakozó négyzet maximális állandó terhelhetősége a DIN EN ISO 6789:2003 szabvány szerint vagy az maximális terhelhetősége.

Jellemző:

  • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
  • négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
  • Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
  • Folyamatos terhelhetőség: 1/2″/150 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 20 mm
  • Fej szélessége 1 [mm]: 20,0 mm
  • Fej szélessége 2 [mm]: 20 mm
  • Fej magassága 2 [mm]: 14 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél
  • Stichméret [metrikus]: 17,5 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz