Fém tömlőrendszer 1/2 col, Típus: SET-1

Cikkszám: 084411 SET-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hűtőrendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084411 SET-1
EAN / GTIN 4037728070905

Leírás

Kivitel:

Rugalmas hűtőfolyadék tömlő rendszer a hűtőfolyadék és a levegő pontos átviteléhez. A kiváló minőségű nemesacél konstrukciónak köszönhetően a tömlőrendszer a korrózióállósággal és a higiéniával szemben magas követelményeket támasztó területeken és ágazatokban is használható. A legátfogóbb rendszer a piacon, összesen 4 rendszermérettel. Kompatibilis az összes elterjedt szerszámtartó rendszerrel. A fém hajlékony tömlők ezen felül önmegtartóak, azaz a hűtőfolyadék tömlő még csavarral nem rögzített állapotban is megtartja a pozíciót. A nemesacél kivitelnek köszönhetően az alkatrészek sokkal hosszabb élettartamot érnek el, és max. 50 bar-os nagynyomáson is használhatók.

Tartalom:

Teljes vezeték 190 mm
tartalma:
1x adapter 1/2 col
6x alapelem 29,5mm
1x kerek fúvóka ⌀6mm
1x anya 2 méret

Figyelem:

A SET-1 – SET-4 méretek előre szereltek a teljes vezetékek közvetlen csatlakoztatáshoz. Az összes rendszerméret (0-3) az összes hozzá tartozó külön alkotóelemmel, mint például összekötő idomok, adapterek vagy fúvókák külön ajánlatkérésre kaphatók.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz