{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Gyártó jelölése | GBM 10 RE | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Teljesítményfelvétel | 600 W | |
Maximális fordulatszám 1. fokozat | 2 600 min-1 | |
Fúrótokmány befogó | 1/2 col − 20 UNF | |
Fúrótokmány befogási tartomány | 1 mm - 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ acélban 1. fokozat | 10 mm | |
Maximális csigafúró ⌀ fában 1. fokozat | 25 mm | |
Alkalmas anyagok | Acél | |
Súly | 1,7 kg | |
Max. vibráció EN szerint | 4,8 m/s2 | |
Termék fajtája | Fúrógép |
Cikkszám | 075420 GBM10RE | |
EAN / GTIN | 3165140485968 | |
Gyártó száma | 0601473600 |