TPG M-12X1.75-M HEST Gépi menetfúrók

Cikkszám: 4445838
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat ONETAP
Termék fajtája Menetfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445838
EAN / GTIN 7291075336047
Gyártó száma 4445838
L-szám L24190 643

Leírás

Leírás:

Egyenes csavarhúzó, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm, teljes hossz (OAL) 110 mm, menetátmérő méret (TDZ) M12, menetemelkedés (TP) 1,75 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 7 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • Teljes hossz (OAL) 110 mm
  • DIN 376 szabvány
  • A menetfelolvasó rész hossza (THL) 24 mm
  • Menetátmérő mérete (TDZ) M12
  • Menetforma típusa (THFT) M60
  • Menetemelkedés (TP) 1,75 mm

Ugyanabból a sorozatból "ONETAP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz