GDH-0.752 MKT Fúrófejek háromszög alakú betétekkel, 3 forgácshasító vágóéllel és egy ablaktörlővel a furatfelület kiváló minőségéért

Cikkszám: 4854531
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4854531
    EAN / GTIN 7291075436242
    Gyártó száma 4854531
    L-szám L24020 658

    Leírás

    Leírás:

    • Fúrótest WSP-vel
    • Vágóél átmérő (DC): 0,752″

    Jellemző:

    • csatlakozási átméro gépoldali (DCONMS): 0.724″
    • szerszám átméro (DC): 0.752″
    • decimális megfelelo érték 0.752″

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz