{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7035-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított | |
Forgácstörő | SG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 90 m/min - 260 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252208 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197875051 | |
Gyártó száma | 252208 HB7035-1 |