{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SM | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252070 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699626 | |
Gyártó száma | 252070 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
7 183 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
215 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 082 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 6 | 6 | 6 |
Váltólapka ISO kód | WNMG 080408 | WNMG 080408 | WNMG 080408 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás | Nagyolás-simítás |
Minőség | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | 0,25 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |