Van alternatíva erre a termékre

Esztergalapka WNMG 080404, közepes megmunkáláshoz, Wiper, Minőség: CA025P

Cikkszám: 252113 CA025P
Kedvezmény
14,30 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód WNMG 080404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA025P
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő WQ
Tűrés M
Fogásmélység ap 1 mm - 3,8 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 420 m/min
Bevonat CVD
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 252113 CA025P
EAN / GTIN 4960664865734
Gyártó száma TMH00333

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan