WNMG 080404 Wiper CA515

Cikkszám: 252013 CA515
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód WNMG 080404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség CA515
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő WP
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
    Előtolás f 0,07 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 435 m/min
    Cserék / élek száma 6
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 252013 CA515
    EAN / GTIN 4960664678846
    Gyártó száma TAB08605

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz