{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | WP | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 70 m/min - 420 m/min | |
Bevonat | CVD | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252013 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664865680 | |
Gyártó száma | TMH00328 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
WNMG 080404 Wiper, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
14,30 €
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
657 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
366 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
287 darabszám azonnal szállítható
7,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 6 | 6 | 6 | 6 |
Váltólapka ISO kód | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 | WNMG 080404 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Minőség | CA025P | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Előtolás f | 0,07 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | P | P |