WNMG 060408 HB7140-2

Cikkszám: 251954 HB7140-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,18 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,15 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
680 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód WNMG 060408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7140-2
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő VS
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 230 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 6
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251954 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263315377
Gyártó száma 251954 HB7140-2