{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMA 080408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7210-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | K | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Előtolás f | 0,3 mm/ford. - 0,7 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 450 m/min | |
Bevonat | TiCN | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252076 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406059170 | |
Gyártó száma | 252076 HB7210-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
WNMA 080408, Típus: HB7210-1
érdeklődés szerint
Raktáron
133 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
451 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiCN | TiCN | TiCN |
Váltólapka ISO kód | WNMA 080408 | WNMG 060408 | WNMG 080408 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Fogásmélység ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Fő felhasználás | K | K | K |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |
Tűrés | M | M | M |