{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | WNMG 080404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | PR005S | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | S | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | MU | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 90 m/min | |
Bevonat | Megacoat Hard | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 252112 PR005S | |
EAN / GTIN | 4960664836888 | |
Gyártó száma | TLH08636 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
WN.G 080404, Minőség: PR005S
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
160 darabszám azonnal szállítható
9,95 €
2,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 6 | 6 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Minőség | PR005S | HB7415 |
Forgácstörő | MU | TIM |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,15 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,25 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 30 m/min - 90 m/min | 50 m/min - 70 m/min |
Tűrés | M | M |