VNMG 160408, Minőség: HB7035-1

Cikkszám: 251804 HB7035-1
Kedvezmény
14,75 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,84 € 14,75 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,20 € 12,29 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
514 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód VNMG 160408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7035-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Erősen megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 320 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251804 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874962
Gyártó száma 251804 HB7035-1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VNMG 160408, Minőség: HB7035-1

VNMG 160408, Minőség: HB7035-1

érdeklődés szerint
Raktáron
514 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
8,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
895 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
8,20 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
485 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 007 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4 4
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód VNMG 160408 VNMG 160408 VNMG 160408 VNMG 160408
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,8 mm - 4 mm
Forgácstörő SM SM SM PM
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz