{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | CA025P | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | CVD | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PQ | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 105 m/min - 435 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251752 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664857715 | |
Gyártó száma | TMH00058 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Minőség: CA025P
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
11,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
465 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
591 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
635 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 027 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Folyamatos | Erősen megszakított | enyhén megszakított |
Minőség | CA025P | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Forgácstörő | PQ | SS | SS | SS | PF |
Előtolás f | 0,13 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,08 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,08 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,08 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |