{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251732 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197717092 | |
Gyártó száma | 251732 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
465 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
591 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
635 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 027 darabszám azonnal szállítható
8,90 €
7,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Folyamatos | Erősen megszakított | enyhén megszakított |
Minőség | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HBT020 |
Forgácstörő | SS | SS | SS | PF |
Előtolás f | 0,08 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,08 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,08 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |