VCGW 050101 G

Cikkszám: 265470 G
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Vágóél kivitel Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód VCGW 050101
    Sarokrádiusz 0,1 mm
    Minőség BU7220
    Szerszámanyag CBN
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Vágóél kivitel G
    Fogásmélység ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 160 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 265470 G
    EAN / GTIN 4062406561116
    Gyártó száma 265470 G

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 55 HRC
    H
    Acél < 60 HRC
    H
    Acél < 67 HRC
    H
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Megszakított
     
    Száraz
     

    Leírás

    Kivitel:

    2 vágóéllel felszerelve.