VCGT 050102 HU7315-1

Cikkszám: 268095 HU7315-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,58 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,65 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 136 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód VCGT 050102
    Sarokrádiusz 0,2 mm
    Minőség HU7315-1
    Szerszámanyag HM
    Bevonat bevonat nélkül
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő AF
    Fogásmélység ap 0,05 mm - 1,5 mm
    Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 300 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 268095 HU7315-1
    EAN / GTIN 4062406575960
    Gyártó száma 268095 HU7315-1