VCGT 050102, Minőség: HU7315-1

Cikkszám: 261358 HU7315-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    18,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    15,00 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
958 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód VCGT 050102
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HU7315-1
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő AF
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,05 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261358 HU7315-1
EAN / GTIN 4045197976291
Gyártó száma 261358 HU7315-1