VC.T 110304, Minőség: HB7020

Cikkszám: 261454 HB7020
Kedvezmény
18,60 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,96 € 18,60 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,80 € 15,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 562 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód VCMT 110304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261454 HB7020
EAN / GTIN 4045197699824
Gyártó száma 261454 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VC.T 110304, Minőség: HB7020

VC.T 110304, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
1 562 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
18,60 €
12,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
15,50 €
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
653 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
18,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
326 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
18,60 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
15,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
425 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
18,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
15,25 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
595 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
18,60 €
12,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
15,50 €
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
622 darabszám azonnal szállítható
10,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható
10,85 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
389 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
18,60 €
12,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
15,50 €
10,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304 VCMT 110304
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított Folyamatos Folyamatos Enyhén megszakított Erősen megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Forgácstörő SM SM VM VM SM MM PM VM
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford. 0,12 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz