VBMT 160404, Minőség: CA6525

Cikkszám: 261182 CA6525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
635 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód VBMT 160404
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA6525
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő HQ
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 140 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 261182 CA6525
EAN / GTIN 4960664492350
Gyártó száma TJV07460

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


VBMT 160404, Minőség: CA6525

VBMT 160404, Minőség: CA6525

érdeklődés szerint
Raktáron
635 darabszám azonnal szállítható
18,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 325 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 006 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,18 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
290 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 249 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Váltólapka ISO kód VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404 VBMT 160404
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított enyhén megszakított Enyhén megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított
Minőség CA6525 HB7020 HB7140-1 HBT020 HB7130-2
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,25 mm/ford. 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás M P M P M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 140 m/min 150 m/min - 400 m/min 70 m/min - 260 m/min 120 m/min - 330 m/min 80 m/min - 270 m/min

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz