TC.T 110204 HB725-1

Cikkszám: 260982 HB725-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 135 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód TCMT 110204
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HB725-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás UNI
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő UM1
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 250 m/min
    Cserék / élek száma 3
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260982 HB725-1
    EAN / GTIN 4062406765774
    Gyártó száma 260982 HB725-1