TC.T 110204, Minőség: HB725-1

Cikkszám: 260982 HB725-1
Kedvezmény
9,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    6,24 € 9,00 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    5,20 € 7,50 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 379 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód TCMT 110204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB725-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő UM1
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 250 m/min
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260982 HB725-1
EAN / GTIN 4062406765774
Gyártó száma 260982 HB725-1