TC.T 110204, Minőség: HB7120-1

Cikkszám: 260982 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,06 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
484 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód TCMT 110204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 260 m/min
Cserék / élek száma 3
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260982 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197818751
Gyártó száma 260982 HB7120-1

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M