SNMG 190612 HB7010-1

Cikkszám: 251236 HB7010-1
Kedvezmény
27,05 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,92 € 27,05 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,60 € 22,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
367 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód SNMG 190612
    Sarokrádiusz 1,2 mm
    Minőség HB7010-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő SM
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 6 mm
    Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 440 m/min
    Cserék / élek száma 8
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251236 HB7010-1
    EAN / GTIN 4045197780089
    Gyártó száma 251236 HB7010-1

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz