SNMG 120408, Minőség: HBT130

Cikkszám: 251267 HBT130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
674 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBT130
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
Forgácstörő MM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 200 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251267 HBT130
EAN / GTIN 4062406256593
Gyártó száma 251267 HBT130

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


SNMG 120408, Minőség: HBT130

SNMG 120408, Minőség: HBT130

érdeklődés szerint
Raktáron
674 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
301 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
549 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,67 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
331 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
203 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 8 8 8 8 8
Váltólapka ISO kód SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 150608 SNMG 120408
Szerszámanyag HM HM HM HM HM
Minőség HBT130 HB7120-1 HB7140-1 HB7140-1 HB7130-2
Fő felhasználás M M M M M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 200 m/min 80 m/min - 260 m/min 60 m/min - 230 m/min 60 m/min - 230 m/min 70 m/min - 240 m/min
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz