{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SCMT 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HBT130 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | MM | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 200 m/min | |
Bevonat | TiCN | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260795 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406257446 | |
Gyártó száma | 260795 HBT130 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 120408, Minőség: HBT130
érdeklődés szerint
Raktáron
856 darabszám azonnal szállítható
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
535 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
552 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
461 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
741 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | SCMT 120408 | SCMT 09T308 | SCMT 120408 | SCMT 120408 | SCMT 09T308 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Simítás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás | M | M | M | M | M |