SCMT 120408, Minőség: HBT130

Cikkszám: 260795 HBT130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
856 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód SCMT 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HBT130
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MM
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 200 m/min
Bevonat TiCN
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260795 HBT130
EAN / GTIN 4062406257446
Gyártó száma 260795 HBT130

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


SCMT 120408, Minőség: HBT130

SCMT 120408, Minőség: HBT130

érdeklődés szerint
Raktáron
856 darabszám azonnal szállítható
7,65 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
535 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
552 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
11,88 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
461 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
14,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
12,09 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
741 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,93 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,95 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód SCMT 120408 SCMT 09T308 SCMT 120408 SCMT 120408 SCMT 09T308
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Simítás Simítás
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított Enyhén megszakított Enyhén megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,35 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás M M M M M

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz