SBTTL-16EL-15-JHP csavarzáras JETCUT moduláris fejekbe szerelt ISO-fektetett menetvágó betétek hátulról megmunkáláshoz svájci típusú gépeken

Cikkszám: 3393531
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat SWISSTURN-BACK MACHINING
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3393531
    EAN / GTIN 7291075488869
    Gyártó száma 3393531
    L-szám L24090 343

    Leírás

    Leírás:

    • Esztergaszerszámok WSP-vel
    • funkciós hossz (LF): 40 mm
    • koronahossz (LPR): 50 mm

    Jellemző:

    • test átméro (BD): 45 mm
    • vágási irány (HAND): Left Hand
    • hasznos hossz (LF): 40 mm
    • kinyúlási hossz (LPR): 50 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "SWISSTURN-BACK MACHINING" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz