LNMX 150608L-HT IC8150 Eszterga váltólapkák

Cikkszám: 5508644
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info
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
    Cikkszám 5508644
    EAN / GTIN 7291075176001
    Gyártó száma 5508644
    L-szám L24260 130

    Leírás

    Leírás:

    WSP - esztergálás / hornyolás, forgácsképző HT, sarokrádiusz (RE) 0,8 mm, irány (HAND) bal kéz, vágóél hossza (L) 15 mm, vágóbetét vastagsága (S) 13,4 mm

    Jellemző:

    • Spanformer HT
    • Sarok sugara (RE) 0,8 mm
    • Irány (KÉZ) bal KÉZ
    • Vágóél hossza (L) 15 mm
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6 mm
    • Vágóbetét vastagsága (S) 13,4 mm
    • Maximális előtolás 0,6 mm/fordulat
    • Min. Vágási mélység 1 mm
    • Min. Rotációs adagolás (láb(perc)) 0,25 mm/fordulat

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz